Nasadni ključ 1/2″ 1000V VSE 10 mm

Št. art.: S.10AVSE
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
Vrsta izdelka Raglja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka S.10AVSE
EAN/GTIN 3148510560335
Številka proizvajalca S.10AVSE
L-število L60130 11043

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Izolacija z varnostno barvno kodo

Lastnosti:

  • A [mm]: 10
  • d [mm]: 22
  • d1 [mm]: 19
  • L [mm]: 52
  • [g]: 75

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico