Bit Izvijača 1/4″ Torx T27

Št. art.: RX.27
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
Vrsta izdelka Raglja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka RX.27
EAN/GTIN 3148515144578
Številka proizvajalca RX.27
L-število L60130 5286

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: zelo trden, odstranljiv vložek za daljšo življenjsko dobo
  • vtični ključ R.245
  • svetlo kromiran, s fosfatnim nastavkom

Lastnosti:

  • A [mm]: 4,96
  • d [mm]: 11,3
  • L [mm]: 38
  • L1 [mm]: 16
  • Torks [št.]: T27
  • Priključki: EX.127
  • Številka: T27
  • [g]: 18

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico