ROLL delavniški sistem RWS2.0 - delavniški voziček s 6 predali

Št. art.: RWS2-ROLL6M3ABS
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Mobilna delovna miza

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka RWS2-ROLL6M3ABS
EAN/GTIN 3662424110399
Številka proizvajalca RWS2-ROLL6M3ABS
L-število L60130 11655

Opis

Opis:

  • Del delavniškega sistema FACOM ROLL (RWS2)
  • Idealen za uporabo v kombinaciji s pohištvom delavniškega sistema ROLL
  • 3 predali: višina 60 mm = moduli
  • 2 predala: višina 130 mm = 6 modulov
  • 1 predal: Predali se v celoti odpirajo na teleskopskih vodilih s krogličnimi ležaji
  • Rodila predalov iz polipropilena, polnjenega z vlakni, z varnostnimi kavlji, predali se med premikanjem ne morejo odpreti
  • Centralni sistem zaklepanja, priložena 2 ključa, od katerih je eden tečajni
  • Predale 60 in 130 mm lahko opremite s plastičnimi ali penastimi moduli iz ponudbe modularnega sistema FACOM. Tudi 200-milimetrski predali so lahko opremljeni z moduli.
  • Mogoče jih je opremiti z opcijskimi pregradami: JET2.15 za 60 mm predale in JET2.16 za 130 mm predale
  • Strani je mogoče opremiti s stranskimi dodatki JET (JET.LA).
  • Delovno površino ščiti plošča ABS.
  • Dva velika ročaja na sprednji strani za enostavno premikanje in shranjevanje vozička
  • Konstrukcija iz epoksi barvane jeklene pločevine.
  • Barva: črna RAL 9005

Lastnosti:

  • Uporabne dimenzije predalov: L 569 x D 421 x H 60/130/200,,
  • Nosnost obremenitve na predal: 20/25/30 kg
  • Maksimalna statična nosilnost: 800 kg
  • Vsestranske dimenzije: D 725 x D 545 H 972 mm
  • Teža v kilogramih: 59

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico