ROLL Sistem delavnice RWS2.0 - Lesena delovna plošča 1,5 m

Št. art.: RWS2-PB2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
    Vrsta izdelka Mobilna delovna miza

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka RWS2-PB2
    EAN/GTIN 3662424110337
    Številka proizvajalca RWS2-PB2

    Opis

    Opis:

    • Del delavniškega sistema FACOM ROLL (RWS2)
    • Multiplastna delovna plošča iz bukovega lesa, debeline 30 mm

    Lastnosti:

    • Nosnost obremenitve: 1.000 kg
    • Vseobsežne mere: 1.000 kg: D 1.450 x D 600 x V 30 mm
    • Teža v kilogramih: 18,5

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico