Sistem delavnice ROLL RWS2.0 - Kotna omara s pocinkano delovno površino in 6 ploščami

Št. art.: RWS2-CSGBS
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
    Vrsta izdelka Mobilna delovna miza

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka RWS2-CSGBS
    EAN/GTIN 3662424175077
    Številka proizvajalca RWS2-CSGBS

    Opis

    Opis:

    • Del delavniškega sistema FACOM ROLL (RWS2)
    • Samonosilna rešitev za vogale
    • S pocinkano delovno površino 600 x 600 x 30 mm - nosilnost 200 kg
    • 3 velike perforirane plošče zagotavljajo površino za obešanje 6 standardnih plošč
    • Perforirane plošče je treba pritrditi na cevi, ki so pritrjene na sosednje osnovne enote. Če nimate cevi, pritrjenih na sosednje osnovne enote kotne postaje, priporočamo, da kupite montažne komplete in jih pritrdite na sosednje osnovne enote.
    • Barvana kovinska plošča za popoln zaključek s sosednjimi elementi
    • Konstrukcija iz jeklene pločevine z epoksidnim premazom
    • Barva: črna 9005 RAL

    Lastnosti:

    • Vsestranske dimenzije: D 600 x G 600 X V 1.035 mm
    • Teža v kilogramih: 20

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico