Sistem delavnic ROLL RWS2.0 - Visoka omarica 500 mm, črna

Št. art.: RWS2-A500PPBS
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
    Vrsta izdelka Mobilna delovna miza

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka RWS2-A500PPBS
    EAN/GTIN 3662424110245
    Številka proizvajalca RWS2-A500PPBS

    Opis

    Opis:

    • Del delavniškega sistema FACOM ROLL (RWS2)
    • Za uporabo kot standardna omara ali garderobna omara
    • Račaj vrat iz polipropilena, polnjenega z vlakni
    • Majhna širina za omejene prostore
    • 1 krilna vrata, nameščena na nevidnih čepnih vodilih. Vrata so preizkušena za 10 000 ciklov odpiranja/zapiranja.
    • Vrata so obojestranska . prilagodite jih svojemu prostoru. Zamenjava je hitra in brez orodja.
    • 1 garderobna letev, ki je pritrjena pod polico in se lahko uporablja kot vodilo za oblačila.
    • 3 epoksidno lakirane, po višini nastavljive police (v korakih po 175 mm) z nosilnostjo 50 kg.
    • 2-točkovna ključavnica, zgoraj in spodaj.
    • Priključite lahko vtičnico RWS2-BASEMBS in dosežete višino 2. 000 mm.
    • K omarici je priložen zaključni podstavek, ki se namesti med noge višine RWS2-BASEMBS.
    • Po potrebi je mogoče dodati vrtljive noge JLS2.03 za doseganje optimalne postavitve.
    • Konstrukcija je izdelana iz epoksi prevlečene jeklene pločevine.

    Lastnosti:

    • D535 x G 500 x V 1.835 mm (2.000 mm z dodanim podstavkom RWS2-BASEMBS)
    • Teža v kilogramih: 48,5

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico