Sistem delavnic ROLL RWS2.0 - 1-metrska omara z 2 vrati

Št. art.: RWS2-A1000PPBS
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
    Vrsta izdelka Mobilna delovna miza

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka RWS2-A1000PPBS
    EAN/GTIN 3662424110238
    Številka proizvajalca RWS2-A1000PPBS

    Opis

    Opis:

    • Del delavniškega sistema FACOM ROLL (RWS2)
    • Nepogrešljiva omara za organizirano in učinkovito shranjevanje vseh orodij in potrošnega materiala.
    • 2 vrata na tečajih, nameščena na nevidnih čepnih tečajih. Vrata so preizkušena za 10.000 ciklov odpiranja/zapiranja.
    • Vratni ročaj iz polipropilena z vlakni
    • 3 epoksidno lakirane, po višini nastavljive police (v korakih po 175 mm) z nosilnostjo 75 kg.
    • Ključavnica s ključem, 2 točki na vrhu in dnu
    • Konstrukcija iz epoksi lakirane jeklene pločevine
    • RWS2-BASEMBS podstavek je mogoče dodati, da doseže višino 2. 000 mm.
    • Količini je priložen zaključni podstavek, ki se namesti med noge podstavka RWS2-BASEMBS.
    • Po potrebi lahko dodamo vrtljive noge JLS2.03 za doseganje optimalne poravnave.
    • Barva: črna RAL 9005

    Lastnosti:

    • Vsestranske mere:: D 1.000 x D 500 x V 1.835 mm (2.000 mm z dodatkom RWS2-BASEMBS)
    • Teža Teža v kilogramih: 75

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico