ROLL delavniški sistem RWS2.0 - 3-metrski komplet s servisno postajo, pocinkanim delovnim pultom in visoko omaro

Št. art.: RWS2-8BS
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
    Vrsta izdelka Mobilna delovna miza

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka RWS2-8BS
    EAN/GTIN 3662424174711
    Številka proizvajalca RWS2-8BS

    Opis

    Opis:

    Sistem za delavnice ROLL RWS2.0 - 3-metrski komplet s servisno postajo, pocinkano delovno površino in visoko omaro

    Obseg dobave:

    • RWS2-A500PPBS: Visoka omara 500 mm
    • RWS2-CHSPPBS: 3 zgornje omarice z vrati
    • RWS2-MBS7TBS: Spodnja omara s 7 predali - 5 predalov 60 mm in 2 predala 130 mm
    • RWS2-MBSERBS: RWS2-PPAV1BS: 5 perforiranih plošč - 6 x 6 mm v korakih po 12 mm
    • RWS2-PBG3: Pocinkana delovna plošča 2. 000 mm
    • RWS2-FRONTBS: 2 fronti za pokrivanje nog
    • RWS-LIGHT: 3 svetilke LED
    • RWS-SHELFBS: 4 police za obešanke
    • RWS2-BASEMBS: 3 kompleti z 2 dvignjenima policama za dvig delovne plošče
    • RWS2-TUBESBS: 3 montažni kompleti - 2 epoxy prevlečena kovinska droga za hitro in enostavno namestitev pribora

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico