ROLL delavniški sistem RWS2.0 - 2m delovna miza z delovno površino iz nerjavečega jekla, črna

Št. art.: RWS2-2MW6DBS
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost
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
Vrsta izdelka Mobilna delovna miza

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka RWS2-2MW6DBS
EAN/GTIN 3662424174643
Številka proizvajalca RWS2-2MW6DBS
Manufacturer Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Podstavna omarica s 6 predali: 3 predali 60 mm, 2 predala 130 mm, 1 predal 200 mm
  • Polno odpirajoči se predali na teleskopskih krogličnih vodilih
  • Predali so opremljeni s sistemom selektivnega odpiranja - montažna polipropilenska vodila predalov
  • Centralni sistem zaklepanja, priložena 2 ključa, od katerih je eden tečajni
  • Predala 60 in 130 mm je mogoče opremiti s plastičnimi ali penastimi moduli iz programa FACOM Modular system. Tudi 200-milimetrski predali so lahko opremljeni z moduli, ki jih je mogoče opremiti z opcijskimi delilniki JET2.15 za 60 mm in JET2.16 za 130 mm predale.
  • Podstavek v obliki črke U je izdelan iz jeklene pločevine. - Lahko se pritrdi na tla.
  • Delovna plošča: 40 mm večplastni bukov les. Primeren za pritrditev držala za zobotrebce. - Statična nosilnost: 1 tona
  • Lahka in hitra montaža
  • Konstrukcija iz epoksi prevlečene jeklene pločevine
  • Barva: črna RAL 9005

Lastnosti:

  • Uporabne dimenzije predalov: L 569 x D 421 x H 60/130/200 mm
  • Nosnost posameznega predala: 20/25/30 kg
  • Vsestranske dimenzije: D 2.000 x D 700 x H 850 mm
  • Tvegost v kilogramih: 125

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico