ROLL delavniški sistem RWS2.0 - 3,9 m komplet z leseno delovno površino in dvema omaricama, vsaka po 500 mm

Št. art.: RWS2-10BS
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
    Vrsta izdelka Mobilna delovna miza

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka RWS2-10BS
    EAN/GTIN 3662424174735
    Številka proizvajalca RWS2-10BS

    Opis

    Opis:

    • Delovniški sistem ROLL za optimizacijo vaše delavnice
    • Konstrukcija iz epoksi prevlečene jeklene pločevine
    • Barva: črna RAL 9005.

    Obseg dobave:

    • RWS2-A500PPBS: 2 visoki omarici 500 mm
    • RWS2-CHSPPBS: 4 zgornje komode z vrati
    • RWS2-MBS6TBS: Spodnja omarica s 6 predali - 3 predali 60 mm / 2 predala 130 mm / 1 predal 200 mm
    • RWS2-MBS7TBS: Spodnja omarica s 7 predali - 5 predalov po 60 mm / 2 predala po 130 mm
    • RWS2-MBSPPBS: 2 spodnji omarici z 2 masivnimi vrati
    • RWS2-DRAWERBS: Predal pod spodnjo omarico
    • RWS2-PPAV1BS: 7 perforiranih plošč - 6x 6 mm v korakih po 12 mm
    • RWS2-PB2: Lesena delovna plošča 1. 450 mm
    • RWS-LIGHT: 2 LED svetilki
    • RWS-SHELFBS: 2 polici za perforirane plošče
    • RWS2-BASEMBS: 6x komplet po 2 za povečanje višine delovne plošče
    • RWS2-TUBESBS: 4x montažni komplet - 2 kovinski palici z epoksidno prevleko za hitro in enostavno montažo zgornjih omaric

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico