Polo majica Hi-Vis S/S Orange 4XL R

Št. art.: RT22ORR4XL
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
Številka izdelka RT22ORR4XL
EAN/GTIN 5036108128204
Številka proizvajalca RT22ORR4XL

Opis

Opis:

Model RT22 je idealen za toplo vreme, ima eleganten kontrasten siv ovratnik, ki zagotavlja, da so umazanija in madeži manj opazni, ter odsevni trak HiVisTex, ki poskrbi za vašo vidnost in varnost.

Lastnosti:

  • Tkanina, ki diha, odvaja vlago stran od telesa in poskrbi, da je uporabnik hladen in suh ter da mu je udobno
  • Kakovosten vpojni premaz tkanine poveča sušenje tkanine in olajša odstranitev madežev
  • Odsevni trak za večjo vidnost
  • Rebrasti ovratnik
  • Vrhunski model s kontrastnim ovratnikom in fluorescentnim trakom
  • Gumb za odpiranje plaketa
  • Ohlapno prileganje za udobje uporabnika
  • Na voljo v velikosti od XS
  • Na voljo v velikostih do 5XL
  • Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
  • Certificirano po EN ISO 20471 po 50x pranjih
  • V skladu z RIS 3279-TOM za železniško industrijo (samo oranžne)
  • Certifikat CE
  • Označeno z UKCA

Standard:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2
  • ANSI/ISEA 107 TYPE P CLASS 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • AS/NZS 4602.1 Class D/N

Material:

Tkanina Shell: 100% poliester, pletenje ptičje oko
Sestava lupine: 100% poliester, pletenje ptičje oko
Teža lupine gm: 175
Teža lupine oz: 5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 50 pranj

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico