Opis:
Ta specializirani telovnik proti zapletanju je bil zasnovan kot udobno in varno oblačilo za uporabo ob progi. Oblačilo ima elastičen hrbet, zadrgo in 4-točkovno funkcijo odpenjanja na ramenih in stranskih šivih.
Lastnosti:
- Odsevni trak za večjo vidnost
- Odpiranje spredaj za lažji dostop
- 4-točkovna funkcija za odstranitev na ramenih in stranskih šivih
- Pol-elastičen pas za varno in udobno prileganje
- V skladu z RIS 3279-TOM za železniško industrijo (samo oranžne)
- Certificirano po EN ISO 20471 po 50x pranjih
- Na voljo v velikostih do 4XL
- Certifikat CE
- Označeno z UKCA
Standard:
- EN ISO 20471 Class 2
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
Material:
Tkanina Shell: 100% poliester, zankasta tkanina
Sestava lupine: 100% poliester, zankasta tkanina
Teža lupine gm: 160
Teža lupine oz: 5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 50 pranj