Bit Izvijača 1/4″ Šestkotniknik 10mm

Št. art.: RT.10
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
Vrsta izdelka Raglja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka RT.10
EAN/GTIN 3148515142000
Številka proizvajalca RT.10
L-število L60130 1241

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: zelo trden, odstranljiv vložek za daljšo življenjsko dobo
  • vtični ključ R.245
  • svetlo kromiran, s fosfatnim nastavkom

Lastnosti:

  • A [mm]: 10,0
  • d [mm]: 11,3
  • L [mm]: 37
  • L1 [mm]: 15
  • Priključki: EH.110
  • [g]: 24

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico