3/8″ natični ključnastavljen na držalno tirnico 200 mm

Št. art.: RS3425/9
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Pogonski 4-kotnik: 3/8
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
Pogonski 4-kotnik 3/8 col
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka RS3425/9
EAN/GTIN 4991644218530
Številka proizvajalca RS3425/9
L-število L60050 2397
Proizvajalec Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Opis

Opis:

Dolžina: 200 mm
Pogon: 3/8″
Kvadratna vtičnica
E4, E5, E6, E7, E8, E10, E12, E14, E16
Notranjost Torx
Površina: kromiran
Materiali: krom molibden

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico