3/8″ Garnitura vijačnih ključev na magnetnem držalu 200 mm

Št. art.: RS3400MZ/8
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Pogonski 4-kotnik: 3/8
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
Pogonski 4-kotnik 3/8 col
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka RS3400MZ/8
EAN/GTIN 4991644219414
Številka proizvajalca RS3400MZ/8
L-število L60050 8896
Manufacturer Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Opis

Opis:

Dolžina: 200 mm
Dolžina/širina/višina: 340x80x30 mm
Pogon: 3/8″
Kvadratna vtičnica
Pritisk: 8,10,11,12,13,14,17,19 mm
Šestkotna vtičnica
Površina: kromiran
Materiali: krom molibden

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico