tehtnica za izračunavanje cen Max 3 kg; 6 kg;

Št. art.: RPB 6K1DHM
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
Vrsta izdelka Precizne tehtnice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka RPB 6K1DHM
EAN/GTIN 4045761204812
Številka proizvajalca RPB 6K1DHM
L-število L40250 3179

Opis

Opis:

  • NOVO: sodobna, ergonomska zasnova in še bolj kompaktno ohišje, ki omogoča učinkovito delo in varčuje s prostorom
  • visok zaslon: osvetljen, vrtljiv na stojalu, višina stojala pribl. 480 mm, ni mogoče naknadno vgraditi
  • trije zasloni: za prikaz teže (preverljivo), osnovno ceno, prodajno ceno
  • izračun vračila sprememb
  • pomnilnik (PLU) za cene artiklov
  • osnovno ceno je mogoče preklopiti z EUR/kg na EUR/100 g
  • tipka za samodejno brisanje: nastavljena osnovna cena se samodejno izbriše, ko je tehtnica raztovorjena
  • visoka mobilnost: zaradi delovanja na baterije (opcija) in kompaktne, lahke zasnove je primerna za uporabo na več mestih
  • zaščitni delovni pokrov je vključen v dobavo
  • Visok osvetljen zaslon, vrtljiv na stojalu, višina stojala približno 480 mm, ni mogoče naknadno vgraditi
  • Trije zasloni za prikaz teže (preverljivo), osnovne cene in prodajne cene
  • Izračun vračila
  • Pomnilnik (PLU) za 10 cen artiklov
  • Osnovna cena se lahko spreminja od €/kg do €/100 g
  • Tipka za samodejno brisanje: nastavljena osnovna cena se samodejno izbriše, ko je tehtnica raztovorjena
  • Visoka mobilnost: zaradi delovanja na baterije (opcija) in kompaktne, lahke zasnove je primeren za uporabo na več lokacijah
  • Zaščitno delovno pokrivalo je vključeno v dobavo

Lastnosti:

  • Velik zaslon LCD z osvetlitvijo, višina številk 15 mm
  • Dimenzije površine za tehtanje, nerjaveče jeklo, Š × G 204 × 263 mm
  • Celotne mere Š × G × V 313 × 263 × 108 mm
  • Neto teža približno 3,2 kg
  • Dopustno temperaturno območje okolice -10 °C/40 °C

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico