tehtnica za izračunavanje cen; Max 6 15 kg

Št. art.: RIB 10K-3HM
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Vrsta izdelka Precizne tehtnice

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka RIB 10K-3HM
    EAN/GTIN 4045761190313
    Številka proizvajalca RIB 10K-3HM
    L-število L40250 3262

    Opis

    Opis:

    • Robustna trgovinska lestvica z velikim pomnilnikom izdelkov, priročno filozofijo delovanja in odobritvijo preverjanja [M]
    • Trije zasloni za prikaz teže (preverljivo), osnovne cene in prodajne cene
    • Izračun vračila
    • 10 neposrednih tipk za pogosto ponavljajoče se cene artiklov
    • Pomnilnik (PLU) za 20 cen artiklov
    • Upravljanje energije: osvetlitev ozadja se izklopi po 5 sekundah, lahko jo izklopite
    • Zasnova, ki preprečuje umazanijo, zaradi vodnih utorov na obodu ohišja in tesnilnih obročev nad zgornjimi dovodi ohišja
    • Zaščitno delovno pokrivalo je vključeno v dobavo

    Lastnosti:

    • Velik zaslon LCD z osvetlitvijo, višina številk 18 mm
    • Dimenzije površine za tehtanje, nerjaveče jeklo, Š × G 294 × 225 mm
    • Celotne mere Š × G × V 325 × 340 × 405 mm
    • Neto teža približno 3,8 kg
    • Dopustno temperaturno območje okolice -10 °C/40 °C

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico