Namizna spona RB269 60/28

Št. art.: RB269
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
Vrsta izdelka Spone

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka RB269
EAN/GTIN 4008158026077
Številka proizvajalca RB269
L-število L80030 154

Opis

Opis:

  • Predvsem za domače mojstre in gospodinjske aparate
  • Posebna oprema za kotne objemke WS 3/WS 6, vijačne objemke S 10 in objemke za telo REVO KRE/KREV in KR/KRV

Lastnosti:

  • Nad glavo: 28 mm
  • Vijaki: Ø8 mm
  • vpenjalna širina: 60 mm

Uporaba:

  • Notranja oprema
  • NAREDI SAM
  • Pohištvo in tesarska dela

Opomba:

  • Informacije o nevarnosti:
    • Vpenjalna orodja niso primerna za dviganje, vlečenje ali transport.
    • Vpenjalna orodja je mogoče ročno pritrditi samo brez dodatnega orodja pripomočki.
    • Nepravilna uporaba lahko povzroči telesne poškodbe ali materialno škodo.
    • Orodja za vpenjanje nikoli ne spreminjajte ali obdelujte, uporabljajte jih samo v prvotnem stanju. Po potrebi uporabljajte samo originalne nadomestne dele.

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico