Nasadni ključ 1/4″ 12 oldal duenn 5/16

Št. art.: RB.5/16
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
    Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka RB.5/16
    EAN/GTIN 3148510533209
    Številka proizvajalca RB.5/16
    L-število L60130 4538

    Opis

    Opis:

    • Prednosti izdelka: OGV® profil: večja moč in varnost, prijazen do matic
    • Tanjša stena za boljši dostop. V skladu z letalskimi standardi
    • Svetlo kromirano

    Lastnosti:

    • A [″]: 5/16
    • d [mm]: 11,9
    • d1 [mm]: 11,9
    • L [mm]: 22
    • L1 [mm]: 6,5
    • 12-kotnik [mm]: 12
    • [g]: 10

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico