Nasadni ključ 1/4″ 12 oldal duenn 3/8″

Št. art.: RB.3/8
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka RB.3/8
EAN/GTIN 3148510533308
Številka proizvajalca RB.3/8
L-število L60130 4537
Proizvajalec Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: OGV® profil: večja moč in varnost, prijazen do matic
  • Tanjša stena za boljši dostop. V skladu z letalskimi standardi
  • Svetlo kromirano

Lastnosti:

  • A [″]: 3/8
  • d [mm]: 13,7
  • d1 [mm]: 13,7
  • L [mm]: 22
  • L1 [mm]: 7,8
  • 12-kotnik [mm]: 12
  • [g]: 14

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico