Nasadni ključ 1/4″ 12 oldal duenn 11/32

Št. art.: RB.11/32
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka RB.11/32
EAN/GTIN 3148510533254
Številka proizvajalca RB.11/32
L-število L60130 6599

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: OGV® profil: večja moč in varnost, prijazen do matic
  • Tanjša stena za boljši dostop. V skladu z letalskimi standardi
  • Svetlo kromirano

Lastnosti:

  • A [″]: 11/32
  • d [mm]: 12,9
  • d1 [mm]: 12,9
  • L [mm]: 22
  • L1 [mm]: 6,5
  • 12-kotnik [mm]: 12
  • [g]: 11

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico