Ključ z obročem z zaskočnim mehanizmom 3/8X7/16

Št. art.: R810 3/8X7/16
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
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka R810 3/8X7/16
EAN/GTIN 4991644200870
Številka proizvajalca R810 3/8X7/16
L-število L60050 5377

Opis

Opis:

Dolžina: 140 mm
Dimenzija D2: 22,7 mm
D1: 20,1 mm
3/8X7/16
Površina: kromiran
Materiali: krom molibden

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico