Opis:
Odsevni trak na tem priljubljenem telovniku je v konfiguraciji RWS za izboljšano vidnost. Revolucionarna zasnova telovnika združuje lahkotnost telovnika in praktičnost žepov. Idealen za primere, ko je jakna morda prevroča. Prozoren snemljiv žep za identifikacijo dopolnjuje to edinstveno oblačilo.
Lastnosti:
- Odpiranje spredaj za lažji dostop
- Notranji spodnji našiti žepi
- Žep za telefon in pisalo
- Dvojno držalo za identifikacijsko kartico, omogoča prikaz identifikacijske kartice tako v pokončnem, kot ležečem položaju
- Zanka za radio za enostavno pripenjanje radia
- D-rinka za ključe ali osebne izkaznize
- Na voljo v velikostih do 4XL
- 4 žepi za varno shranjevanje
- Certificirano po EN ISO 20471 po 50x pranjih
- V skladu z RIS 3279-TOM za železniško industrijo (samo oranžne)
- Certifikat CE
- Označeno z UKCA
- Nov model
Standard:
- EN ISO 20471 Class 2
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
Material:
Tkanina Shell: Zankasta tkanina iz 100% poliestra
Sestava lupine: Zankasta tkanina iz 100% poliestra
Teža lupine gm: 124
Teža lupine oz: 3.5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 50 pranj