Opis:
Ta majica je izdelana s priljubljeno RWS konfiguracijo traku, z uporabo našega vrhunskega traku HiVisTex Pro ter zagotavlja večjo vidnost. Zaradi segmentne zasnove traku ima tudi odlično svobodo gibanja.,Ker je lahka, modna in zračna je ta majica odlična izbira.
Lastnosti:
- Tkanina, ki odvaja vlago in pomaga ohranjati telo toplo, sveže in suho
- Ohlapno prileganje za udobje uporabnika
- Toplotno nanesen segmentiran odsevni trak za dodatno vidnost
- Rebrasti ovratnik
- Certificirano po EN ISO 20471 po 50x pranjih
- Na voljo v velikostih do 4XL
- Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
- Certifikat CE
- Označeno z UKCA
- Nov model
Standard:
- EN ISO 20471 Class 2
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
Material:
Tkanina Shell: 100% poliester, pletenje ptičje oko
Sestava lupine: 100% poliester, pletenje ptičje oko
Teža lupine gm: 150
Teža lupine oz: 4.5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 50 pranj