Majica RWS Hi-Vis S/S Orange L R

Št. art.: R413ORRL
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
Številka izdelka R413ORRL
EAN/GTIN 5036108383160
Številka proizvajalca R413ORRL

Opis

Opis:

Ta majica je izdelana s priljubljeno RWS konfiguracijo traku, z uporabo našega vrhunskega traku HiVisTex Pro ter zagotavlja večjo vidnost. Zaradi segmentne zasnove traku ima tudi odlično svobodo gibanja.,Ker je lahka, modna in zračna je ta majica odlična izbira.

Lastnosti:

  • Tkanina, ki odvaja vlago in pomaga ohranjati telo toplo, sveže in suho
  • Ohlapno prileganje za udobje uporabnika
  • Toplotno nanesen segmentiran odsevni trak za dodatno vidnost
  • Rebrasti ovratnik
  • Certificirano po EN ISO 20471 po 50x pranjih
  • Na voljo v velikostih do 4XL
  • Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
  • Certifikat CE
  • Označeno z UKCA
  • Nov model

Standard:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Material:

Tkanina Shell: 100% poliester, pletenje ptičje oko
Sestava lupine: 100% poliester, pletenje ptičje oko
Teža lupine gm: 150
Teža lupine oz: 4.5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 50 pranj

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico