Nasadni ključ 1/4″ 6 oldal 9/16

Št. art.: R.9/16
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka R.9/16
EAN/GTIN 3148510510002
Številka proizvajalca R.9/16
L-število L60130 6523

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: OGV® profil: večja moč in varnost, ščiti matice
  • svetlo kromiran

Lastnosti:

  • A [″]: 9/16
  • d [mm]: 18,7
  • d1 [mm]: 18,7
  • H3 [mm]: 10
  • L [mm]: 22
  • L1 [mm]: 10,00
  • 6-krak [mm]: 6
  • [g]: 25,20

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.