Nasadni ključ 1/4″ 12 oldal dolgo 7/32

Št. art.: R.7/32EL
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
Vrsta izdelka Raglja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka R.7/32EL
EAN/GTIN 3148510510811
Številka proizvajalca R.7/32EL
L-število L60130 5753

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: OGV® profil: večja moč in varnost, prijazen do matic
  • Dolgi nastavki za težko dostopna, nizko ležeča mesta ali dolge navoje
  • Visok standard zmogljivosti, primeren za vijačenje v vesoljski industriji
  • Tanjša stena za boljši dostop
  • Svetlo kromirana

Lastnosti:

  • A [″]: 7/32
  • d [mm]: 10,9
  • d1 [mm]: 8,5
  • L [mm]: 50
  • L1 [mm]: 7,4
  • 12-kotnik [mm]: 12
  • [g]: 15

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico