Nasadni ključ 1/4″ 6 oldal 7/32

Št. art.: R.7/32
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka R.7/32
EAN/GTIN 3148510508207
Številka proizvajalca R.7/32
L-število L60130 6067

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: OGV® profil: večja moč in varnost, ščiti matice
  • svetlo kromiran

Lastnosti:

  • A [″]: 7/32
  • d [mm]: 11,2
  • d1 [mm]: 9,0
  • H3 [mm]: 5,50
  • L [mm]: 22
  • L1 [mm]: 5,50
  • 6-krak [mm]: 6
  • [g]: 8,30

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico