Nasadni ključ 1/4″ 6 oldal dolgo 6mm

Št. art.: R.6LA
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
Vrsta izdelka Raglja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka R.6LA
EAN/GTIN 3148510512655
Številka proizvajalca R.6LA
L-število L60130 330

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: profil OGV®: večja moč in varnost, nežen do matic
  • dolgi nastavki za težko dostopna, nizko ležeča mesta ali dolge navoje
  • svetlo kromiran

Lastnosti:

  • A [mm]: 6,0
  • d [mm]: 12,0
  • d1 [mm]: 9,40
  • L [mm]: 50,5
  • L1 [mm]: 5,6
  • 6-kotnik [mm]: 6
  • [g]: 18

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico