Nasadni ključ 1/4″ 6 oldal 6mm

Št. art.: R.6
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
    Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka R.6
    EAN/GTIN 3148510505602
    Številka proizvajalca R.6
    L-število L60130 773

    Opis

    Opis:

    • Prednosti izdelka: OGV® profil: večja moč in varnost, ščiti matice
    • svetlo kromiran

    Lastnosti:

    • A [mm]: 6,0
    • d [mm]: 11,2
    • d1 [mm]: 9,4
    • H3 [mm]: 5,6
    • L [mm]: 22
    • L1 [mm]: 5,6
    • 6-krak [mm]: 6
    • [g]: 8,60

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico