Nasadni ključ 1/4″ 12 oldal dolgo 5mm

Št. art.: R.5EL
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
Vrsta izdelka Raglja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka R.5EL
EAN/GTIN 3148519387360
Številka proizvajalca R.5EL
L-število L60130 8413

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: profil OGV®: večja moč in varnost, nežen do matic
  • dolgi nastavki za težko dostopna, nizko ležeča mesta ali dolge navoje
  • svetlo kromiran

Lastnosti:

  • A [mm]: 5
  • d [mm]: 7,8
  • d1 [mm]: 11,2
  • L [mm]: 50
  • L1 [mm]: 5,5
  • 12-kotnik [mm]: 12
  • [g]: 18

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico