Podaljšek 1/4″ 55 mm

Št. art.: R.55RCK
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
Vrsta izdelka Raglja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka R.55RCK
EAN/GTIN 3662424035432
Številka proizvajalca R.55RCK
L-število L60130 11013

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Varnost: mehanizem za zaklepanje, vtičnic ni mogoče izgubiti. Preprečuje nastanek razbitin
  • Praktično: lažje upravljanje zaradi nagibov
  • svetlo kromirano

Lastnosti:

  • d [mm]: 7,9
  • d1 [mm]: 12,3
  • L [mm]: 55
  • L1 [mm]: 7,5
  • [g]: 27

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico