Nasadni ključ 1/4″ 12 oldal 5,5mm

Št. art.: R.5.5E
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka R.5.5E
EAN/GTIN 3148510510361
Številka proizvajalca R.5.5E
L-število L60130 7156

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: OGV® profil: večja moč in varnost, ščiti matice
  • svetlo kromiran

Lastnosti:

  • A [mm]: 5,5
  • d [mm]: 11,2
  • d1 [mm]: 8,8
  • H3 [mm]: 4,80
  • L [mm]: 22
  • L1 [mm]: 4,80
  • 12-kotnik [mm]: 12
  • [g]: 8,40

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.