Nasadni ključ-Set 1/4 R.161B, 61 kosov.

Št. art.: R.450BP
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
Vrsta izdelka Raglja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka R.450BP
EAN/GTIN 3662424076107
Številka proizvajalca R.450BP
L-število L60130 8970

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Vključuje: 1 težka 1/4″ obračalna ročica z visoko gostoto: R.161B.
  • 13 vtičnice 1/4″, šestkotne, metrične: R. 3,2 - 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm.
  • 13 dolgih šestkotnih nastavkov 1/4″, metrični: R.LA 3,2 - 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm.
  • 2 razširitve 1/4″: L 55 mm
  • R.209
  • - L 150 mm
  • R.215
  • .
  • 1 Prilagodljiv podaljšek 1/4″: L 150 mm
  • R.216
  • .
  • 1 Kardan 1/4″: R.240A.
  • 1 Drsni ročaj 1/4″: R.120A.
  • 1 ročica 1/4″: R.110.
  • 1 členkasti ročaj 1/4″: R.140A.
  • 1 ročaj izvijača 1/4″: R.236A.
  • 1 x ročaj izvijača 1/4″, dolg: R.227A.
  • 1 adapter za ključ 1/4″ s standardnim vzmetnim obročem za vložke 1/4″ - 6,35 mm: R.235
  • 12 vložkov - pogon 1/4″ - 6,35 mm - L 25 mm + 12 adapterjev za vtičnice 1/4″ z močnim vzmetnim obročem: R.245.
  • ED.1T za Pozidriv® vijake s križno zarezno glavo: PZ1 - PZ2.
  • ES.1T za vijake z zarezno glavo: 3,0 - 4,5 - 5,5 - 6,5 - 8,0 mm.
  • EH.1 za metrične vijake s šesterokotnim nastavkom: 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm.
  • Priložen je list s piktogramom za personalizacijo kovčka
  • Prazen kovček: BP.MBOXL.
  • Termoformirana plošča L
  • 410 x 188 mm /: PL.L15.

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico