Nasadni ključ-Set 1/4 R.161B, 32 kosov.

Št. art.: R.440AEP
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
Vrsta izdelka Raglja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka R.440AEP
EAN/GTIN 3662424076084
Številka proizvajalca R.440AEP
L-število L60130 11530

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Vključuje: 1 težka 1/4″ obračalna ročica z visoko gostoto: R.161B.
  • 11 vtičnice 1/4″, šestkotne, metrične: R. 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm.
  • 2 razširitve 1/4″: L 55 mm
  • R.209
  • - L 150 mm
  • R.215
  • .
  • 1 Prilagodljiv podaljšek 1/4″: L 150 mm
  • R.216
  • .
  • 1 Kardan 1/4″: R.240A.
  • 1 Drsni ročaj 1/4″: R.120A.
  • 1 Ključavničast ročaj 1/4″: R.140A.
  • 1 ročaj izvijača 1/4″: R.236A.
  • 1 Vijačnik za vijake z utori 3,5x75 mm
  • AN3.5X75
  • .
  • 1 Nastavljive klešče 185 mm
  • 181A.18G
  • .
  • 11 Mikromehanski ključi s poševnimi glavami pod kotom 15° in 75°, metrični: 34. 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm.
  • Priložen je list s piktogramom za personalizacijo kovčka
  • Prazen kovček: BP.MBOXL.
  • Termoformirana plošča L
  • 410 x 188 mm /: PL.L14.

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico