Momentni ključ 1/4″ 1 - 5 Nm

Št. art.: R.306-5
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
    Vrsta izdelka Momentni ključ

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka R.306-5
    EAN/GTIN 3148518092135
    Številka proizvajalca R.306-5
    L-število L60130 3566

    Opis

    Opis:

    • Prednosti izdelka: Natančnost pri delu: ± 6 %
    • Odpornost mehanizma: 50.000 ciklov
    • Kompaktni ključ za težaven dostop
    • Ratchet z 72 zobmi
    • in 5° kotom vrtenja
    • za uporabo z vtičnicami
    • Momentni ključ s smerjo vrtenja, ki se lahko uporablja za rahljanje z obračanjem vložkov
    • Oštevilčen, priložen s certifikatom kalibracije ISO 6789
    • Priložen v škatli.

    Lastnosti:

    • L [mm]: 197
    • Kaseta: BP.102
    • Moč [N.m]: 1 - 5
    • Kvadrat [″]: 1/4
    • Merilna razdelitev [N.m]: 0,05
    • [g]: 300

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico