Momentni ključ 1/4″ 1 - 5 Nm

Št. art.: R.304DA
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
Vrsta izdelka Momentni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka R.304DA
EAN/GTIN 3148510531205
Številka proizvajalca R.304DA
L-število L60130 182

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Natančnost pri delu: ± 6 %
  • Navorni ključi z eno smerjo vrtenja, ki se lahko uporabljajo za rahljanje s prestavljanjem vložkov
  • Oštevilčeni, dobavljeni s certifikatom o umerjanju ISO 6789
  • Dobavljeni v plastičnem kovčku

Lastnosti:

  • L [mm]: 185
  • Priključek: 9 x 12
  • Komora: BP.102
  • Moč [N.m]: 1 - 5
  • Merilno območje [N.m]: 0,05
  • [kg]: 0,290

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico