Momentni ključ 1/4″ 5 - 25 Nm

Št. art.: R.248-25D
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
Vrsta izdelka Momentni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka R.248-25D
EAN/GTIN 3148517326668
Številka proizvajalca R.248-25D
L-število L60130 6143

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Natančnost: ± 4 %
  • Preverjena odpornost: 100.000 ciklov
  • Ključe je mogoče vnaprej nastaviti in jih uporabljati za zategovanje ali rahljanje
  • Nastavite navor s čepnim ključem na merilniku navora
  • Kovinski ročaj z roglji
  • Oštevilčeni ključi so priloženi v zaščitni plastični cevi.

Lastnosti:

  • L [mm]: 250
  • Priključek: 9 x 12
  • Moč [lbf.ft]: -
  • Moč [lbf.ft]: 45 - 220
  • Moč [N.m]: 5 - 25
  • [kg]: 0,280

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico