Adapter za bite 1/4″ na 1/4″

Št. art.: R.245
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
Vrsta izdelka Raglja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka R.245
EAN/GTIN 3148510529103
Številka proizvajalca R.245
L-število L60130 1867

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Z vzmetno podložko za močnejši oprijem bitov
  • redka menjava
  • Kvadratni pogon z luknjo za zaklepanje s kroglico ali zaklepnim zatičem
  • svetlo kromiran

Lastnosti:

  • A [″]: 1/4
  • d [″]: 1/4
  • d [mm]: 11,3
  • L [mm]: 22
  • Kvadrat [″]: 1/4
  • [g]: 10

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico