Adapter 1/4″ na 3/8″

Št. art.: R.232
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
Vrsta izdelka Raglja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka R.232
EAN/GTIN 3148510528007
Številka proizvajalca R.232
L-število L60130 705

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Za uporabo s ključi z nastavkom 3/8″
  • svetlo kromirano

Lastnosti:

  • d [mm]: 12
  • d1 [mm]: 12
  • L [mm]: 24,5
  • L1 [mm]: 13,5
  • [g]: 16

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico