T-ročaj s kardanskim zglobom 1/4″ 385 mm

Št. art.: R.229A
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
    Vrsta izdelka Raglja

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka R.229A
    EAN/GTIN 3148516940902
    Številka proizvajalca R.229A
    L-število L60130 8944

    Opis

    Opis:

    • Prednosti izdelka: Kardanski zglob prenaša visoke momente zategovanja in drži vtični ključ v določenem položaju
    • z vzmetjo
    • Dolžina ročaja in delovni kot do 65° omogočata rahljanje/zategovanje tudi težko dostopnih matic
    • svetlo kromirano

    Lastnosti:

    • d [mm]: 13
    • d1 [mm]: 135
    • d2 [mm]: 9
    • d3 [mm]: 13
    • L [mm]: 385
    • [g]: 215

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico