T-ročaj s kardanskim zglobom 1/4″ dolžine 470 mm

Št. art.: R.228
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
    Vrsta izdelka Raglja

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka R.228
    EAN/GTIN 3148510527604
    Številka proizvajalca R.228
    L-število L60130 1759

    Opis

    Opis:

    • Prednosti izdelka: Zaradi svoje nadpovprečne dolžine je ta pogonski element s T-ročesom primeren za delo na zelo nizkih mestih
    • Kardanski zglob na konici omogoča tudi delo pod kotom
    • Svetlo kromiran

    Lastnosti:

    • d [mm]: 13
    • d1 [mm]: 135
    • d2 [mm]: 9
    • d3 [mm]: 13
    • L [mm]: 470
    • [g]: 250

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico