Momentni ključ 1/4″ 0,6 - 3,6 daNm

Št. art.: R.203DA
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
Vrsta izdelka Momentni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka R.203DA
EAN/GTIN 3148515121579
Številka proizvajalca R.203DA
L-število L60130 5657

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Natančnost: ± 6 %
  • Dobavljeno v plastični škatli s certifikatom o umerjanju v skladu s standardom ISO 6789

Lastnosti:

  • L [mm]: 320
  • Koza: BP.D5
  • Moč [daN.m]: 0,6 - 3,6
  • Kvadrat [″]: 1/4
  • Merilna razdelitev: 2,0 N.m
  • [g]: 300

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico