Komplet preciznih reverzibilnih ročic 21 kosov

Št. art.: R.181-4P6PB
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka R.181-4P6PB
EAN/GTIN 3662424149542
Številka proizvajalca R.181-4P6PB
L-število L60130 11639

Opis

Lastnosti:

  • Teža: 0,80 kg

Obseg dobave:

  • 9 ključev za vtičnice R. 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 -13 mm
  • 1 prašno odporna težka reverzibilna ročica R.181
  • 1 podaljšek 100 mm
  • 1 ročaj za vtičnike
  • 1 adapter za vtični ključ
  • 8 bitov: šesterokotni: 3 - 4 - 5 mm; reže: 4,5 - 6,5 - 8 mm; PH: 1 - 2
  • Mox S (188 x 105 mm)

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico