Nasadni ključ-Set 1/4 R.161B, 37 kosov.

Št. art.: R.161-5P6U
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
Vrsta izdelka Raglja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka R.161-5P6U
EAN/GTIN 3662424075926
Številka proizvajalca R.161-5P6U
L-število L60130 8661

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Vključuje: 1 težka 1/4″ obračalna ročica z visoko gostoto: R.161B.
  • 10 vtičnic 1/4″, šesterokotne, velikosti palcev: R. 7/32' - 1/4' - 9/32' - 5/16' - 11/32' - 3/8' - 13/32' - 7/16' - 1/2' - 9/16'.
  • 2 razširitve 1/4″: L 55 mm
  • R.209
  • - L 100 mm
  • R.210
  • .
  • 1 1/4″ kardan: R.240A.
  • 1 ročaj izvijača 1/4″: R.236A.
  • 1 adapter za 1/4″ vtičnice s standardnim vzmetnim obročem za ploščice 1/4″ - 6,35 mm: R.235.
  • 21 ploščic - pogon 1/4″ - 6,35 mm - L 25 mm:
  • EP.1T za vijake s križno zarezno glavo Phillips®: PH1 - PH2 - PH3.
  • ED.1T za vijake s križno zarezno glavo Pozidriv®: PZ1 - PZ2 - PZ3.
  • ES.1T za vijake z režami: 4,5 - 6,5 - 8,0 mm.
  • EH.1 za metrične vijake s šesterokotnim nastavkom: 1/8' - 5/32' - 3/16' - 7/32' - 1/4'.
  • EXR.1 za vijake Resistorx®: TT10 - TT15 - TT20 - TT25 - TT27 - TT30 - TT40.
  • Priložen je list s piktogrami za personalizacijo kovčka
  • Prazen kovček: BP.MBOXS.
  • Termoformirana plošča S
  • 188 x 105 mm /: PL.S15.

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico