Nasadni ključ-Set 1/4 R.161B, 19 kosov.

Št. art.: R.161-3P6
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
Vrsta izdelka Raglja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka R.161-3P6
EAN/GTIN 3662424075506
Številka proizvajalca R.161-3P6
L-število L60130 8914

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Vsebuje: 1 težka 1/4″ obračalna ročica z visoko gostoto: R.161B.
  • 13 vtičnice 1/4″, šestkotne, metrične: R. 3,2 - 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm.
  • 2 razširitve 1/4″: L 55 mm
  • R.209
  • - L 100 mm
  • R.210
  • .
  • 1 1/4″ kardan: R.240A.
  • 1 drsni ročaj 1/4″: R.120A.
  • 1 x ročaj izvijača 1/4″: R.236A.
  • Priložen je list s piktogramom za personalizacijo kovčka
  • Prazen kovček: BP.MBOXS.
  • Termoformirana plošča S
  • 188 x 105 mm /: PL.S11.

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico