OGV Nasadni ključ 1/4Z 6-kotni, 10mm

Št. art.: R.10GRP
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
Številka izdelka R.10GRP
EAN/GTIN 3662424111785
Številka proizvajalca R.10GRP
L-število L60130 11737

Opis

Opis:

  • Vtičnica z Extreme navor za posebej zaobljene, zagozdene ali zarjavele vijake
  • Edina vtičnica, ki lahko odvije vijak, zaokrožen do več kot 80%
  • Z nizkimi vrednostmi zaokroževanja (<75%) mora ta vtičnica proizvajati veliko višjo stopnjo oprijema in navor v primerjavi z običajnimi 6-stranskimi vtičnicami.
  • Posebna tehnologija OGV ®
  • Patentirano

Lastnosti:

  • L [mm]: 150
  • B [mm]: 14,8
  • H [mm]: 50
  • teža [kg]: 0,019

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico