Opis:
Visokokakovostni sistem za tehtanje z vilicami za hiter prikaz vrednosti teže, natančno doziranje in visoko mehansko odpornost
Ohišje in tehtalna plošča iz nerjavnega jekla, ki sta zaradi gladkih površin odporna proti rjavenju in enostavna za čiščenje
Zaščita pred prahom in brizganjem vode IP65 (v skladu s standardom EN 60529)
Nivoj in nožni vijaki za natančno izravnavo tehtnice so standardna oprema
Serijsko vključen podatkovni vmesnik RS-232 za priključitev tiskalnika
Zaščitni delovni pokrov je vključen v dobavo
Lastnosti:
Velik zaslon LCD, višina številk 16,5 mm
Dimenzije površine za tehtanje Š×G 190×190 mm, nerjaveče jeklo
Celotne mere Š×G×V 310×205×90 mm
Neto teža približno 3,0 kg
Dovoljeno temperaturno območje okolice 10 °C/30 °C