Zaščitna čelada Monterosa Yellow R

Št. art.: PW97YER
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
Številka izdelka PW97YER
EAN/GTIN 5036108226368
Številka proizvajalca PW97YER
L-število L01840 581

Opis

Opis:

Čelada z zračniki, prilagojena za delo na višini. Udobna polietilenska lupina z visoko stopnjo udobja pri nošenju, šesttočkovni varnostni pas in nastavitev z zaponko. Priložena sta trak za potenje in 4-pointčkovni trak za brado (slog Y). ,

Lastnosti:

  • Zračna lupina čelade omogoča kroženje zraka, ki hladi glavo uporabnika
  • 6-točkovni varovalni pas iz plastike za večje udobje pri nošenju, varnost in lažje čiščenje
  • Trak za brado priložen
  • Po velikosti nastavljiv naglavni trak s sistemom zdrsa
  • Mehak trak proti znojenju iz pene vključen
  • Lahkotno in udobno
  • Življenjska doba do 7 let od datuma proizvodnje (če je nepoškodovan)
  • Certifikat CE
  • Označeno z UKCA

Standard:

  • EN 397 (-30°C / +50°C)

Material:

Material: PE;
Informacije o materialu: PE - polietilen;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico