Opis:
Prezračevana čelada. ABS lupina, udobni tekstilni 6 točkovni trakovi, z vrtljivim kolescem nastavljiva velikost, 56-63 cm. Vključena sta trak proti potenju in trak za brado. Prodaja se z dvižnim prozornim vizirjem PW56. Rezervni deli so na voljo.
Lastnosti:
- Zračna lupina čelade omogoča kroženje zraka, ki hladi glavo uporabnika
- 6-točkovni varovalni pas iz tekstila za večje udobje in varnost uporabnika
- Naglavni trak z nastavitvijo velikosti s sistemom vrtljivega kolesca
- Trak za brado priložen
- Zložljiv vizir vključen
- Združljivo z nosilcem vizirja čelade PS58
- Združljivo z PW47 in PS47 naušniki s zaponko
- Nadomestni vizir na voljo
- Na voljo v več barvah
- Življenjska doba do 7 let od datuma proizvodnje (če je nepoškodovan)
- Bočna deformacija
- Certifikat CE
- Označeno z UKCA
Standard:
- EN 397 (-30°C/+50°C, LD)
- EN 166 (1 FT)
Material:
Material: ABS; Polikarbonat;